Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni kabel LINKEO U/UTP Cat.6 1m PLA Cu, plavi, PVC

Šifra: 2605939

EAN: 3245066327501

LEGRAND

632750

No product image

Patch kabel UTP kat. 6 dužine 1m plave boje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LINKEO
Vrsta kabela
U/UTP
Kategorija
Cat.6
Dužina (m)
1
Boja plašta
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta utičnog spojnika priključka 1
RJ45 8(8)
Vrsta utičnog spojnika priključka 2
RJ45 8(8)
Zaštitna čahura protiv savijanja
Brizgano
Zasun za zaštitu
Da
Broja zaštite od savijanja
Plava
Vatrootporna izvedba
Ne
Konstrukcija kabela
1x4
AWG presjek
24
Postavljanje pinova
01:01

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije