Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni kabel, ostalo ALTMAX 2m CRN Eca Šuko 220V - Euro vtikač 3P

Šifra: 1026455

EAN: 3831018202158

ALT MAKS

AVN5NR2 - BLISTER 1

No product image

Priključni kabel, razno ALTMAX 2 m CRN Eca Šuko 220 V – Euro utikač 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ALTMAX
Dužina (m)
2
Boja
Crna
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije