Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključno uže BizLine Euro utikač 22x0,75mm2 2m PVC od 750 do 750ST.C 230V BIJ Ne Ne

Šifra: 2848756

EAN: 3700420308331

BizLine

BIZ 700935

No product image

BizLine kabel izrađen od PVC-a duljine 2 metra u bijeloj boji. S jedne strane EURO utikač 2P, s druge pripremljena žica 2 x 0,75 mm2. Izgrađen za nazivni napon od 230 V.
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
BizLine
Priključak 1
Evro-vtikač
Broj žila
2
Nazivni presjek vodiča (mm2)
0, 2x0,75
Dužina (m)
2
Materijal plašta
PVC
Otporno na temperature (ST.C)
od 750 do 750
Nazivni napon (V)
230
Boja vanjskog plašta
bijela
Spiralni vod
Ne
S prekidačem sa špagom
Ne

Ostali podaci ili svojstva

Sistemski vezan sustav utičnog spoja
Ne
Boja plašta
bijela
Otporan na ulja (prema EN 60811-404)
Ne
Nazivna struja (A)
6
Nazivni napon (V)
od 250 do 250
Sa zaštitnim vodičem
Ne
Kabelski ulaz 1
Ravno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije