Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključno uže Commel H05VV-F 3G1,5mm2 2m BIJ

Šifra: 1087482

EAN: 3859888558250

Commel

0514

No product image

PRIKLJUČNO UŽE H05VV-F 3 x 1,5 mm2 2 m BIJELA 0514

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Commel
Broj žila
3
Nazivni presjek vodiča (mm2)
1,5
Dužina (m)
2
Boja vanjskog plašta
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Boja plašta
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije