Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključno uže Commel sa prekidačen 2X0,75mm2 2m BIJ

Šifra: 1056937

EAN: 3859888558427

Commel

0112

No product image

PRIKLJUČNO UŽE 2 x 0,75 mm2 BIJELO s prekidačem 2 m 0112

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Commel
Priključak 1
s stikalom
Broj žila
2
Nazivni presjek vodiča (mm2)
0,75
Dužina (m)
2
Boja vanjskog plašta
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Boja plašta
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije