Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil nVent CADDY MDC 30-1 41X21X2 3000mm 41mm 21mm 2mm U-profil metal Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 1132536

EAN: 8711893052718

ERICO EUROPE

310257 - C20L3000PG

No product image

Profil Caddy MDC 30-1 41 x 21 x 2 3000 mm 41 mm 21 mm metal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Dužina (mm)
3000
Širina (mm)
41
Visina (mm)
21
Debljina materijala (mm)
2
Oblik profila
U-profil
Materijal
Metalno
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
22,3
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Perforirana stražnja strana
Širina rupe (mm)
11
S čeljustima
Ne
Lomljivo
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije