Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil nVent CADDY U - SPOJNICA (A) 250mm 41mm 41mm čelik Vruće pocinčano

Šifra: 1089366

EAN: 8711893007541

ERICO EUROPE

387800 - ZUA405

No product image

Profil Caddy U – SPOJNICA (A) 250 mm 41 mm 41 mm čelik vruće cinčano

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Dužina (mm)
250
Širina (mm)
41
Visina (mm)
41
Materijal
Čelik
Površina
Vruće pocinčano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije