Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil Obo Bettermann AML3518UP2000FT 2000mm 35mm 18mm 1,5mm C-profil čelik Vruće pocinčano

Šifra: 2601794

EAN: 4012195047056

Obo Bettermann

1118129 - AML3518UP2000FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
2000
Širina (mm)
35
Visina (mm)
18
Debljina materijala (mm)
1,5
Oblik profila
C-profil
Materijal
Čelik
Površina
Vruće pocinčano

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
16,5
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Bez
S čeljustima
Ne
Lomljivo
ne prekinjeno
Moment otpora ly
0,4945
Moment otpora lz
0,8461
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Površinski moment tromosti Iy (cm4)
0,4945
Područje tromosti Iz (cm4)
0,8461
Trenutak otpora Wy (cm3)
0,441
Moment otpora Wz (cm3)
1,1
Težina (kg)
0,89

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije