Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil Obo Bettermann CML3518P2000FS 2000mm 35mm 18mm 1,25mm C-profil čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2743130

EAN: 4012195038771

Obo Bettermann

1104500 - CML3518P2000FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
2000
Širina (mm)
35
Visina (mm)
18
Debljina materijala (mm)
1,25
Oblik profila
C-profil
Materijal
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
17
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Perforirana stražnja strana
S čeljustima
Ne
Lomljivo
ne prekinjeno
Moment otpora ly
0,406
Moment otpora lz
1,807
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Površinski moment tromosti Iy (cm4)
0,406
Područje tromosti Iz (cm4)
1,8
Trenutak otpora Wy (cm3)
0,413
Moment otpora Wz (cm3)
1
Težina (kg)
0,71

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije