Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil Obo Bettermann MS4022P2000A4 2000mm 40mm 22,5mm 2mm C-profil

Šifra: 2751613

EAN: 4012195905585

Obo Bettermann

1121963 - MS4022P2000A4

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
2000
Širina (mm)
40
Visina (mm)
22,5
Debljina materijala (mm)
2
Oblik profila
C-profil

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
18
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Perforirana stražnja strana
S čeljustima
Ne
Moment otpora ly
1,864
Moment otpora lz
4,4552
Kvaliteta materijala
Nehrđajući čelik
Boja
Bez
Površinski moment tromosti Iy (cm4)
1,864
Područje tromosti Iz (cm4)
4,5
Trenutak otpora Wy (cm3)
1,0462
Moment otpora Wz (cm3)
2,2
Težina (kg)
1,48

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije