Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil Obo Bettermann US 7 300 FT 3000mm 70mm 50mm 4mm U-profil čelik Vruće pocinčano

Šifra: 2734964

EAN: 4012196188895

Obo Bettermann

6340377 - US 7 300 FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
3000
Širina (mm)
70
Visina (mm)
50
Debljina materijala (mm)
4
Oblik profila
U-profil
Materijal
Čelik
Površina
Vruće pocinčano

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
40
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Probušeno s 3 strane
Širina rupe (mm)
14
S čeljustima
Ne
Lomljivo
ne prekinjeno
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Površinski moment tromosti Iy (cm4)
13,78565
Područje tromosti Iz (cm4)
36,84093
Trenutak otpora Wy (cm3)
4,11204
Moment otpora Wz (cm3)
10,52598
Težina (kg)
12,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije