Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prohodni instalacijski kanal LEGRAND 78mm 18mm 2000mm Plastika BIJ

Šifra: 2854168

EAN: 3838629918102

LEGRAND

030088

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Širina (mm)
78
Visina (mm)
18
Dužina (mm)
2000
Materijal
Umetna masa
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Bez halogena
Ne
RAL broj
9003
Samoljepivo
Ne
Brtvena usna
Ne
Broj kanalica
3
S premazom proziv klizanja
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 60
Otporno na udarce
Ostalo
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije