Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prohodni instalacijski kanal Profil QUADRO samolepilni 75mm 16mm 2000mm Plastika ANTR

Šifra: 2807048

EAN: 3830022542342

Profil

7516SLA

No product image

Hodajući instalacijski kanal Profil QUADRO samoljepljivi 75mm 16mm 2000mm PVC ANTRACIT

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Profil
Širina (mm)
75
Visina (mm)
16
Dužina (mm)
2000
Materijal
Umetna masa
Boja
Antracit

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije