Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prozor za ormar E SCHNEIDER 196mm 235mm 13mm IP65

Šifra: 2642467

EAN: 3606480185267

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYVA2724M

No product image

Plastični prozorčić s prozirnim poklopcem sa šarkama. IP 65, Duž. 196 x Š 235 x Dub. 13 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
196
Širina (mm)
235
Dubina (mm)
13

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije