Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

2 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1014535, EAN: 3831021118705
ELKO
6391 - VCE 55 T3

Pumpa ELKO VCE 55 T3 petostupanjska 1,5kW 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1014538, EAN: 3831021118712
ELKO
6393 - VC 55 T3

Pumpa ELKO VC 55 T3 petostupanjska 1,4kW 400V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije