Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Punionica za električna vozila FOX A022KP1-E-B-WO, Stenska ali steber 3F 22kW Type 2

Šifra: 2866244

EAN: 3838629936007

FOX

A022KP1-E-B-WO - A022KP1-E-B-WO

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
Način montaže
Montaža na steno
Dovod
3-fazni
Nazivna priključna snaga (kW)
22
Broj T2 utikača
1
Matarijal kućišta
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije