Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija BTICINO u zid modulna 2x3M 108mm 118mm 51,5mm Plastika ŽUT IP00 Bez pokrova

Šifra: 2624406

EAN: 8012199051451

LEGRAND

506E

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BTICINO
Izvedba
V zidani steni
Oblik
modulna
Dužina (mm)
108
Širina (mm)
118
Dubina (mm)
51,5
Materijal
Plastika
Boja
Žuta
Vrsta zaštite (IP)
IP00
Poklopac
Bez pokrova

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Šuplji zid
Opremanje
Bez
Za broj primjena uređaja
6
Pričvršćivanje uređaja
Zatezanje
S vijcima
Ne
Za promjer cijevi
Ostalo
Blokada cijevi
Ne
Uvođenje straga
Da
Broj uvoda
16
Oblik konstrukcije
Spojna kutija uređaja (okrugla/kvadratna)
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Unutarnja dubina (mm)
50
Pričvršćivanje poklopca
Ostalo
Mogućnost plombiranja
Ne
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vjetar
Ne
Fiksni položaj stezaljke
Ne
Pričvršćivanje kuke svjetiljke
Ne
Potporanj
Bez
Opremljen okretnim prstenom
Ne
Povezivo
Da
Dubina (mm)
od 513 do 513
Prolaz kućišta pomoću otvora za izbijanje
Da
Prolaz kućišta pomoću brtvene membrane
Ne
Prolaz kućišta pomoću mlaznice
Da
Prolazna membrana kućišta
Ne
Opcionalno zaključavanje cijevi
Ne
Model pokrova
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije