Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija BTICINO Zrakonepropusna Šuplji zid modulna 3M 110mm 71mm 52mm Plastika ŽUT IP40

Šifra: 2748581

EAN: 8005543592342

LEGRAND

PB503N - PB503NN

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BTICINO
Izvedba
V votli steni
Oblik
modulna
Dužina (mm)
110
Širina (mm)
71
Dubina (mm)
52
Materijal
Plastika
Boja
Žuta
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Šuplji zid
Opremanje
Bez
Za broj primjena uređaja
4
Pričvršćivanje uređaja
Zategnuti vijkom ili raširiti
S vijcima
Da
Za promjer cijevi
Ostalo
Prikladno za promjer kabela (mm)
od 20 do 25
Blokada cijevi
Ne
Uvođenje straga
Da
Broj uvoda
4
Oblik konstrukcije
Spojna kutija uređaja (okrugla/kvadratna)
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Pričvršćivanje poklopca
Ostalo
Mogućnost plombiranja
Ne
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vjetar
Ne
Fiksni položaj stezaljke
Ne
Pričvršćivanje kuke svjetiljke
Ne
Potporanj
Bez
Opremljen okretnim prstenom
Ne
Povezivo
Ne
Dubina (mm)
od 523 do 563
Prolaz kućišta pomoću otvora za izbijanje
Ne
Prolaz kućišta pomoću brtvene membrane
Ne
Prolaz kućišta pomoću mlaznice
Ne
Prolazna membrana kućišta
Ne
Opcionalno zaključavanje cijevi
Ne
Specijalna primjena
Bez
Model pokrova
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije