Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija DFR u zid razvodna 150mm 110mm 60mm Plastika puni pokrov

Šifra: 1053022

EAN: 3830006260163

ELBRUS

DRF 150 S POKROVOM

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DFR
Izvedba
V zidani steni
Oblik
razvodna
Dužina (mm)
150
Širina (mm)
110
Dubina (mm)
60
Materijal
Plastika
Poklopac
puni pokrov

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije