Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija GEWISS 48 u zid razvodna 152mm 98mm 70mm Plastika BIJ IP40 puni pokrov

Šifra: 1002480

EAN: 8011564016415

GEWISS

GW48004

No product image

Gewiss 48 razdjelna ladica pravokutnog oblika izrađena od PVC materijala. Duljine 152 mm, širine 98 mm i dubine 70 mm. Narančasta boja s čvrstim bijelim poklopcem. IP40 zaštita.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS 48
Izvedba
V zidani steni
Oblik
razvodna
Dužina (mm)
152
Širina (mm)
98
Dubina (mm)
70
Materijal
Plastika
Boja
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Podžbukno
Opremanje
Bez
Pričvršćivanje uređaja
Zatezanje
S vijcima
Da
Za promjer cijevi
Ostalo
Blokada cijevi
Ne
Uvođenje straga
Da
Broj uvoda
12
Oblik konstrukcije
Kabelska razvodna kutija
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Unutarnja dubina (mm)
68
Pričvršćivanje poklopca
Spojeno vijcima
Mogućnost plombiranja
Ne
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vjetar
Ne
Fiksni položaj stezaljke
Ne
Pričvršćivanje kuke svjetiljke
Ne
Potporanj
Bez
S klinastom spojnicom
Ne
Opremljen okretnim prstenom
Ne
Povezivo
Da
Dubina (mm)
70
Prolaz kućišta pomoću otvora za izbijanje
Da
Prolaz kućišta pomoću brtvene membrane
Ne
Prolaz kućišta pomoću mlaznice
Ne
Prolazna membrana kućišta
Ne
Opcionalno zaključavanje cijevi
Ne
Broj uključenih izljeva
0
Specijalna primjena
Bez
Model pokrova
Pokrov nosača
Prozirni poklopac
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije