Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija KAISER Dvostruko Okruglo 74mm 146mm Plastika BIJ IP3X V votli steni EI30-EI20

Šifra: 2857866

EAN: 4013456537125

KAISER ELEKTRO

9462-94 - HWD 90

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KAISER
Izvedba
Dvojna
Oblik
Okrogla
Promjer (mm)
74
Dužina (mm)
146
Materijal
Plastika
Boja
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP3X

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Šuplji zid
Opremanje
Bez
Za broj primjena uređaja
2
Pričvršćivanje uređaja
Zatezanje
S vijcima
Da
Za promjer cijevi
20/25 mm
Prikladno za promjer kabela (mm)
od 4 do 11,5
Blokada cijevi
Ne
Uvođenje straga
Ne
Broj uvoda
4
Oblik konstrukcije
Spojna kutija uređaja (okrugla/kvadratna)
Bez halogena
Da
Unutarnja dubina (mm)
70
Pričvršćivanje poklopca
Spojeno vijcima
Mogućnost plombiranja
Ne
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vjetar
Da
Maks. presjek vodiča (mm2)
2,5
Fiksni položaj stezaljke
Ne
Pričvršćivanje kuke svjetiljke
Ne
Potporanj
Ostalo
Opremljen okretnim prstenom
Ne
Povezivo
Da
Dubina (mm)
od 70 do 70
Prolaz kućišta pomoću otvora za izbijanje
Ne
Prolaz kućišta pomoću brtvene membrane
Ne
Prolaz kućišta pomoću mlaznice
Ne
Prolazna membrana kućišta
Ne
Opcionalno zaključavanje cijevi
Ne
Specijalna primjena
Zaštita od požara
Model pokrova
Bez
Prozirni poklopac
Ne
Prikladno za debljinu zidova/ploča (mm)
od 7 do 40
S razdvojnom stijenkom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije