Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija Mapi Pipe beton razvodna 80mm 74mm HDPE NAR Bez pokrova

Šifra: 1044912

EAN: 3830001030778

Mapi Pipe

300466 - ZA BETON

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Mapi Pipe
Izvedba
Beton
Oblik
razvodna
Promjer (mm)
80
Dubina (mm)
74
Materijal
HDPE
Boja
Narančasta
Poklopac
Bez pokrova

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije