Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija MODUL beton modulna 4M 121mm 71mm 66mm Plastika PLA IP20 puni pokrov Profipack

Šifra: 1215156

EAN: 3831006950672

TEM ČATEŽ

BM40-P - 6115358

No product image

PRAVOKUTNA DOZA ZA BETON BM4

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Izvedba
Beton
Oblik
modulna
Dužina (mm)
121
Širina (mm)
71
Dubina (mm)
66
Materijal
Plastika
Boja
Plava
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Beton
Opremanje
Bez
Za broj primjena uređaja
0
Pričvršćivanje uređaja
Raširiti
S vijcima
Ne
Vrsta provođenja kućišta
Ne
Za promjer cijevi
20/25 mm
Uvođenje straga
ni vhoda od zadaj
Broj uvoda
10
Oblik konstrukcije
Spojna kutija uređaja (okrugla/kvadratna)
Bez halogena
Da
Unutarnja dubina (mm)
60
Pričvršćivanje poklopca
Nije primjenjivo
Mogućnost plombiranja
brez mož.zatesnitve
Broj polova stezaljke
0
Fiksni položaj stezaljke
nedoločen polo.sponk
Potporanj
Bez
Povezivo
Da
Dubina (mm)
od 71 do 71
Prolaz kućišta pomoću otvora za izbijanje
Da
Prolaz kućišta pomoću brtvene membrane
Ne
Prolaz kućišta pomoću mlaznice
Ne
Prolazna membrana kućišta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije