Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija MODUL PM u zid modulna 4M 130mm 74mm 50mm PS VM ŽUT IP20

Šifra: 1103604

EAN: 3830022321893

SMRDELPLAST

404122 - MODUL PM4

No product image

Modularna podžbukna doza 4M širine 130 mm, visine 74 mm i dubine 50 mm, žute boje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL PM
Izvedba
V zidani steni
Oblik
modulna
Dužina (mm)
130
Širina (mm)
74
Dubina (mm)
50
Materijal
PS VM
Boja
Žuta
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Betonska zgrada
Opremanje
Bez
Za broj primjena uređaja
0
Pričvršćivanje uređaja
Raširiti
S vijcima
Ne
Vrsta provođenja kućišta
Ne
Za promjer cijevi
razgraničavanje znak -
Uvođenje straga
Ne
Oblik konstrukcije
Spojna kutija uređaja (okrugla/kvadratna)
Pričvršćivanje poklopca
Nije primjenjivo
Mogućnost plombiranja
Ne
Funkcijska jedinica
razgraničavanje znak -
Broj polova stezaljke
0
Fiksni položaj stezaljke
Ne
Potporanj
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije