Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija PBN beton S krilci modulna 3M 290mm 95mm 85mm Plastika

Šifra: 2798622

EAN: 3858891572710

PIT Alarm

403001 - PBN60xM30

No product image

3-modulna betonska kanta s krilima za lijepljenje na armaturu, 10 uvoda. Dimenzije ukupne doze su 290x95x85mm, a dimenzije rupe su 58x82mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PBN
Izvedba
Beton
Oblik
modulna
Dužina (mm)
290
Širina (mm)
95
Dubina (mm)
85
Materijal
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije