Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija PBN Za vgradnjo luči beton razvodna promjer (fi) 68/70/82mm 150mm 120mm Plastika PLA Bez pokrova

Šifra: 2794950

EAN: 3858891572468

PIT Alarm

415400 - PBN150

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PBN
Izvedba
Beton
Oblik
razvodna
Promjer (mm)
Premer (fi)
Širina (mm)
150
Dubina (mm)
120
Materijal
Plastika
Boja
Plava
Poklopac
Bez pokrova

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije