Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija SM sestavljiva u zid Okruglo 1D 60mm 40mm PS CRN IP20

Šifra: 1002242

EAN: 3830022320872

SMRDELPLAST

404006 - SM 60-01

No product image

Složiva podžbukna doza promjera 60 mm i dubine 40 mm, crne boje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SM
Izvedba
V zidani steni
Oblik
Okrogla
Promjer (mm)
60
Dubina (mm)
40
Materijal
PS (plastika)
Boja
Crna
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije