Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija SM Šuplji zid razvodna 105mm 105mm 50mm ABS/PC PLA IP20 puni pokrov

Šifra: 1124541

EAN: 3830022321985

SMRDELPLAST

404132 - VSM 105x105

No product image

Kvadratna podžbukna doza za ugradnju u šuplje zidove, veličine 105 x 105 mm dubine 50 mm, plave boje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SM
Izvedba
V votli steni
Oblik
razvodna
Dužina (mm)
105
Širina (mm)
105
Dubina (mm)
50
Materijal
ABS/PC
Boja
Plava
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Poklopac
puni pokrov

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Šuplji zid
Opremanje
Stezaljka
Za broj primjena uređaja
0
Pričvršćivanje uređaja
Raširiti
S vijcima
Ne
Vrsta provođenja kućišta
Ne
Za promjer cijevi
razgraničavanje znak -
Uvođenje straga
Ne
Oblik konstrukcije
Spojna kutija uređaja (okrugla/kvadratna)
Pričvršćivanje poklopca
Nije primjenjivo
Mogućnost plombiranja
Ne
Funkcijska jedinica
razgraničavanje znak -
Broj polova stezaljke
0
Fiksni položaj stezaljke
Ne
Potporanj
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije