Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija SM Šuplji zid razvodna 155mm 105mm 50mm ABS/PC PLA puni pokrov

Šifra: 1215047

EAN: 3830022321701

SMRDELPLAST

405048 - VSM 155x105

No product image

Podžbukna doza SM dimenzija D: 155 mm, Š: 105 mm, D: 50 mm od ABS/PC plastike, plave boje, za ugradnju u šuplje zidove

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SM
Izvedba
V votli steni
Oblik
razvodna
Dužina (mm)
155
Širina (mm)
105
Dubina (mm)
50
Materijal
ABS/PC
Boja
Plava
Poklopac
puni pokrov

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije