Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija SM u zid razvodna 100mm 100mm 50mm PS CRN IP20 puni pokrov sa 4 vijka

Šifra: 1223452

EAN: 3830022321213

SMRDELPLAST

404204 - PSM

No product image

P/O doza SM za zid razvodna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SM
Izvedba
V zidani steni
Oblik
razvodna
Dužina (mm)
100
Širina (mm)
100
Dubina (mm)
50
Materijal
PS (plastika)
Boja
Crna
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Poklopac
puni pokrov

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije