Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija TEM Okruglo 60mm 73mm 65mm Plastika ŽUT Unipack

Šifra: 2606727

EAN: 3831006951037

TEM ČATEŽ

DE13-U - 4315498

No product image

OKRUGLA DOZA ZA ZID 65-60

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM
Oblik
Okrogla
Promjer (mm)
60
Širina (mm)
73
Dubina (mm)
65
Materijal
Plastika
Boja
Žuta

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Fasadna opeka
Opremanje
Bez
Za broj primjena uređaja
2
Pričvršćivanje uređaja
Zatezanje
S vijcima
Ne
Za promjer cijevi
20/25 mm
Broj uvoda
9
Oblik konstrukcije
Spojna kutija uređaja (okrugla/kvadratna)
Bez halogena
Da
Unutarnja dubina (mm)
62
Povezivo
Da
Dubina (mm)
od 63 do 63
Prolaz kućišta pomoću otvora za izbijanje
Da
Prolaz kućišta pomoću brtvene membrane
Ne
Prolaz kućišta pomoću mlaznice
Ne
Prolazna membrana kućišta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije