Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija TEM Šuplji zid Okruglo 1D 68mmmm 55mm Plastika PLA IP20 Profipack

Šifra: 2856930

EAN: 3831006949942

TEM ČATEŽ

HE11-P - 6115109

No product image

OKRUGLA DOZA ZA ŠUPLJE STIJENKE SM68x55

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM
Izvedba
V votli steni
Oblik
Okrogla
Promjer (mm)
68
Širina (mm)
68
Dubina (mm)
55
Materijal
Plastika
Boja
Plava
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Podžbukno
Opremanje
Stezaljka
Za broj primjena uređaja
ni za več vtičnic
Pričvršćivanje uređaja
Vijčano pričvršćeno
S vijcima
Ne
Vrsta provođenja kućišta
Ne
Za promjer cijevi
20/25 mm
Uvođenje straga
ni vhoda od zadaj
Broj uvoda
8
Oblik konstrukcije
Spojna kutija uređaja (okrugla/kvadratna)
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Unutarnja dubina (mm)
55
Pričvršćivanje poklopca
nepričvršćšen poklo.
Mogućnost plombiranja
brez mož.zatesnitve
Sa zaštitom
brez zaslonke
Otporno na vjetar
ni odporen na veter
Broj polova stezaljke
0
Fiksni položaj stezaljke
nedoločen polo.sponk
Pričvršćivanje kuke svjetiljke
brez pritrd.kavlja
Potporanj
Bez
S klinastom spojnicom
brez zavihkov
Povezivo
Da
Dubina (mm)
od 56 do 56
Prolaz kućišta pomoću otvora za izbijanje
Da
Prolaz kućišta pomoću brtvene membrane
Ne
Prolaz kućišta pomoću mlaznice
Ne
Prolazna membrana kućišta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije