Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Rastalni osigurač C C 10x38 mm 8A gG

Šifra: 1167423

EAN: 3838895171454

ETI

002620006 - CH10 500V

No product image

Rastalni umetak osigurač tipa C, veličine 10 x 38 mm, nazivne struje 8 A, karakteristike gG i nazivnog napona 500 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
C
Veličina
10x38 mm
Nazivna struja (A)
8
Razred uporabe
GG

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon
AC 500/600

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije