Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ravno koljeno parapet. kanala DLP DLP (flat) 105mm 65mm Osnovna jedinica i pokrov 90°st. Plastika SIV

Šifra: 1144506

EAN: 3245060112448

LEGRAND

011244

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DLP
Širina (mm)
105
Dubina (mm)
65
Izvedba
Osnovna jedinica i pokrov
Kut (st.)
90°
Materijal
Plastika
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Širina gornjeg dijela 1 (mm)
85
Smjer
Podižuće/spuštajuće
Simetrično
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Da
Sa zaštitnom folijom
Ne
S poveznikom kabela
Ne
Montažne rupe na podu
Ne
Vrsta montaže gornjeg dijela
Raspon
Sa stezaljkom za držanje kabela
Ne
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije