Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ravno koljeno parapet. kanala Obo Bettermann GK-FH53100RW (za Rapid 45-2; GK53100) 107mm 55,5mm 90-90st. Plastika Čista bijela

Šifra: 2761990

EAN: 4012196419296

Obo Bettermann

6113090 - GK-FH53100RW

No product image

Podesive razine kao Obo Bettermann 90° GK-FH53100RW za OBO Bettermann kanal (za Rapid 45-2 kanal; BR 53100)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
107
Dubina (mm)
55,5
Kut (st.)
90-90
Materijal
Plastika
Boja
Čista bijela

Ostali podaci ili svojstva

Broj gornjih dijelova
1
Širina gornjeg dijela 1 (mm)
0
Širina gornjeg dijela 2 (mm)
0
Širina gornjeg dijela 3 (mm)
0
Smjer
Podižuće/spuštajuće
Simetrično
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Da
RAL broj
RAL 9010
Sa zaštitnom folijom
Ne
S poveznikom kabela
Ne
Montažne rupe na podu
Ne
Vrsta montaže gornjeg dijela
Raspon
Sa stezaljkom za držanje kabela
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -15 do 60
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije