Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
12 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2605938, EAN: 3245066327068
LEGRAND
632706

Modularni konektor LINKEO KS Keystone RJ45 8(8) CAT6 FTP

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2806225, EAN: 3414972227315
LEGRAND
632910

Modularni konektor LINKEO KS Keystone RJ45 8(8) Cat.5E SRE STP

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2797536, EAN: 3830066200499
Digitus
TN-KJ6A-STP

Modularni konektor Digitus MODUL RJ45 STP CAT.6A KEYSTONE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2608810, EAN: 3838629016945
Digitus
DN-93501

Modularni konektor Digitus MODUL (jack) UTP Cat.5 LSA Krone - KEYSTONE KS Keystone Cat.5

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2744108, EAN: 3838629105755
Drugi proizv.
418061

DATWYLER RJ45 MODUL CAT 6A (IEC) KS-T 1/8 STP

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2772104, EAN: 4012195402459
Obo Bettermann
6117349 - ASM-C6 S

Modularni konektor Obo Bettermann ASM-C6 S Sabirnica (utikač) RJ45 8(8) Cat.6 UTP

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1191952, EAN: 4016032245087
Digitus
DN93501

Modularni konektor Digitus MODUL (jack) UTP MF AT C-5

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1188493, EAN: 4016032293767
Digitus
DN-93615

Modularni konektor Digitus MODUL RJ45 STP CAT.6A KEYSTONE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1225110, EAN: 3838629036059
R&M
R834602 - R120008-12

Modularni konektor R&M Modul, RJ45, STP (12 v PAK) Cat.5

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2851548, EAN: 3700575920648
GIGAMEDIA
625020200 - GGM 625020200

Priključni panel GIGAMEDIA IDC 100 482,6 mm (19 inča) montaža 24M RJ45 8(8) Cat.5E

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2609180, EAN: 5907634598086
MONEL PRO
Patch panel Cat6 STP - 004757

Priključni panel MONEL PRO Cat.6 24 x STP, crni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848049, EAN: 3701537504289
GIGAMEDIA
AXTPC4 - GGM AXTPC4

Telekomunikacije, razno GIGAMEDIA zaščitna cev za vrata 40cm fi-12/9.5 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije