Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Razdjelnik 47 CVX zidna kada PS 2000mm 850mm 230mm metal

Šifra: 2747946

EAN: 8011564286214

GEWISS

GW45019 - CVX630K

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
47 CVX
Izvedba
zidna kad
Način montaže
PS
Visina (mm)
2000
Širina (mm)
850
Dubina (mm)
230
Matarijal kućišta
kovinski

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije