Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Razdjelnik GSX Montažna ploča perforirana 600mm 250mm

Šifra: 2742675

EAN: 5904723020367

ETI

001101623 - PM 1-4 PER-A

No product image

Montažna ploča proizvođača ETI prikladna za razdjelnike GSX širine 12M (250 mm) i visine četiri reda (600 mm), metalna, perforirana

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GSX
Izvedba
Montažna plošča
Visina (mm)
600
Širina (mm)
250

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije