Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Razdjelnik GSX ormar Nadžbukno 3vrst 24M / 72M 500mm 550mm 160mm metal IP40

Šifra: 2733616

EAN: 5904723019545

ETI

001101400 - 4XN160 2-3

No product image

Razdjelnik ETI GSX visine 500 mm širine 550 mm i dubine 160 mm je metalni ormar u koji je moguće ugraditi do 72 modula (3 reda po 24M), nadžbukne (P/O) izvedbe sa zaštitom IP41.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GSX
Izvedba
omara
Način montaže
Nadometna montaža
Broj redaka
3
Širina u modularnim razmacima (M)
24M / 72
Visina (mm)
500
Širina (mm)
550
Dubina (mm)
160
Matarijal kućišta
kovinski
Vrsta zaštite (IP)
IP40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije