Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redne stezaljke za DIN letvu ETICONNECT 50…150mm2 108mm SIV

Šifra: 2743621

EAN: 3838895859697

ETI

003903008 - ESC-GPA.150
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
ETICONNECT
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
50…150
Dužina (mm)
108
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
50…185
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
50…185
Nazivna struja In (A)
309
Nazivni napon (V)
1000
Izvedba električnog priključka 1
Vijčani spoj
Izvedba električnog priključka 2
Vijčani spoj
Položaj povezivanja
Bočno
Broj etaža
1
Broj steznih mjesta po etaži
2
Način montaže
DIN šina 35 mm
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Radna temperatura (ST.C)
-40…100
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Širina / rasterska mjera (mm)
31
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
99
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Potrebna ploča za zatvaranje
Ne
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
50…150

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije