Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redne stezaljke za DIN letvu LINERGY Montaža vijcima70mm2 od 25 do 70mm2 1P 70,5mm PLA

Šifra: 2788335

EAN: 3606480794209

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTRV702BL

No product image

Linergy prijelazni terminalni blok - 70mm2 192A jednorazinski 1x1 vijak - plavi

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LINERGY
Izvedba
Vijačna pritrditev
Nazivni presjek vodiča (mm2)
70
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
od 25 do 70
Broj polova (P)
1
Dužina (mm)
70,5
Boja
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
od 16 do 95
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
od - do -
Nazivna struja In (A)
192
Nazivni napon (V)
1000
Izvedba električnog priključka 1
Vijčani spoj
Izvedba električnog priključka 2
Vijčani spoj
Položaj povezivanja
Bočno
Broj etaža
1
Broj steznih mjesta po etaži
2
Način montaže
DIN šina 35 mm
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Radna temperatura (ST.C)
od -40 do 130
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Širina / rasterska mjera (mm)
20,3
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
87,5
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Ne
Potrebna ploča za zatvaranje
Da
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
od - do -
Širina (mm)
20,3
Visina (mm)
87,5
Dubina (mm)
70,5
Prikladno za materijal vodiča
Aluminij/bakar

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije