Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redne stezaljke za DIN letvu SCHNEIDER 1P 4mm2mm2 47,7mm SIV

Šifra: 2703270

EAN: 3606480531897

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTRV42

No product image

Linergy prijelazni priključni blok – 4 mm2 32 A jednostruka razina vijak 1 x 1 – sivi

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
1 polni odklopnik
Nazivni presjek vodiča (mm2)
4
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
od 0,14 do 6
Dužina (mm)
47,7
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
od 0,14 do 6
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
od 0,14 do 6
Nazivna struja In (A)
32
Nazivni napon (V)
1000
Izvedba električnog priključka 1
Vijčani spoj
Izvedba električnog priključka 2
Vijčani spoj
Položaj povezivanja
Bočno
Broj etaža
1
Broj steznih mjesta po etaži
2
Način montaže
DIN šina 35 mm
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Radna temperatura (ST.C)
od -40 do 130
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Širina / rasterska mjera (mm)
6,2
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
47,5
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Da
Potrebna ploča za zatvaranje
Da
Etaže interno premošćene
Ne
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
od 0,2 do 4
Širina (mm)
6,2
Visina (mm)
47,5
Dubina (mm)
47,7
Prikladno za materijal vodiča
Aluminij/bakar

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije