Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Redne stezaljke za DIN letvu SCHNEIDER vzmetna 1P 1x1P opružna 1P 1 x 1P 2,5mm2 2,5mm2 48,5mm PLA

Šifra: 2603556

EAN: 3606480532511

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTRR22BL

No product image

Linergy prijelazni priključni blok – 2,5 mm2 24 A jednostruka razina opruga 1 x 1 – plavi

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
vzmetna 1P 1x1P
Nazivni presjek vodiča (mm2)
2,5
Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2)
2,5
Dužina (mm)
48,5
Boja
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2)
od 0,08 do 4
Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2)
od 0,08 do 2,5
Nazivna struja In (A)
24
Nazivni napon (V)
800
Izvedba električnog priključka 1
Priključak za stezaljku s oprugom
Izvedba električnog priključka 2
Priključak za stezaljku s oprugom
Položaj povezivanja
Iznad
Broj etaža
1
Broj steznih mjesta po etaži
2
Način montaže
DIN šina 35 mm
Materijal izolacijskog materijala
Termoplastično
Radna temperatura (ST.C)
od -40 do 130
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Širina / rasterska mjera (mm)
5,2
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
36,5
Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”
Da
Potrebna ploča za zatvaranje
Da
Etaže interno premošćene
Ne
Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2)
od 0,2 do 2,5
Širina (mm)
5,2
Visina (mm)
36,5
Dubina (mm)
48,5
Prikladno za materijal vodiča
Aluminij/bakar

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije