Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reducirni prsten Obo Bettermann 107 E M 32-40 PA Metrički 40 Metrički 32 Plastika ni proti eksplozijam

Šifra: 2761516

EAN: 4012195371939

Obo Bettermann

2031454 - 107 E M 32-40 PA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Vrsta unutarnjeg navoja
Metrički
Dimenzije unutarnjeg navoja (metrički)
40
Vrsta vanjskog navoja
Metrički
Dimenzije vanjskog navoja (metrički)
32
Materijal
Plastika
Zaštićeno od eksplozije
ni proti eksplozijam

Ostali podaci ili svojstva

Pocinčano
Ne
Kvaliteta materijala
Poliamid
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije