Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektirajuće staklo za svje. Telemechanique pravokutno 24mm 21mm

Šifra: 2617647

EAN: 3666916061114

TELEMECHANIQUE

XUZC24 - Detection

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Oblik
pravokutno
Visina (mm)
24
Širina (mm)
21

Ostali podaci ili svojstva

Broj rupa za pričvršćivanje
2
Pričvršćivanje, samoljepivo
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije