Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektor FORLIGHT MINIMAL Spotlight LED se ne može zamijeniti 6,8W 3000K 271lm LED driver IP65 CRN 90-264V

Šifra: 2715144

EAN: 8435381449544

LEDS-C4

PX-0144-NEG

No product image

Dekorativna stojeća svjetiljka FORLIGHT MINIMAL Spotlight, LED snage 6,8 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 271 lumena, sa stupnjem zaštite IP65, crne boje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
6,8
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
271
Upravljački uređaj
LED driver
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Crna
Nazivni napon (V)
90-264

Ostali podaci ili svojstva

Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije