Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektor FORLIGHT TIDIAN 35W 60st. GU10 IP65 CRN 100-240V

Šifra: 2734307

EAN: 8435381452605

LEDS-C4

PX-0214-NEG

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
35
Kut zrake (st.)
60
Držač svjetiljke
GU10
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Crna
Nazivni napon (V)
100-240

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
35
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije