Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektor ROBUS LEE vrt s klinom za sadnju u zemlju LED zamjenjiv 50W Vrlo široki snop >80°st. GU10 Nije potrebno IP65 CRN

Šifra: 2777971

EAN: 5391370007962

LED Group

LS50GU-04

No product image

ROBUS LEE reflektor s klinom za sadnju, ima mogućnost ugradnje 1 svjetiljke snage 50W s GU10 okovima, crne je boje, ima izuzetno širok snop od >80° i ima IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
50
Kut zrake (st.)
Izredno širok žarek> 80 °
Držač svjetiljke
GU10
Upravljački uređaj
Nije potrebno
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Aluminij
Materijal poklopca
Staklo transparentno
Dužina (mm)
135
Visina/dubina (mm)
280
Vanjski promjer (mm)
98
Klasa zaštite
I
Prilagodljivost
Rotirajuće
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Maks. snaga sustava (W)
50
Vrsta napona
AC
Površina
Premazivanje prahom
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Da
Uključivanje faze zatamnjenja
Da
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Ne
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
20000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
Ostalo
Klasa energetske učinkovitosti
A++ - E
Podesiva temperatura boje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije