Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektor SLV CUBIX I QPAR51 25W GU10 IP44 ANTR 230V

Šifra: 2732361

EAN: 4024163159814

SLV

132835

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
QPAR51
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
25
Držač svjetiljke
GU10
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Boja kućišta
Antracit
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Alu/Steel/Glass
Dužina (mm)
10,8
Širina (mm)
10,5
Visina/dubina (mm)
12,5
Klasa zaštite
I
S rasvjetnim tijelom
brez sijalke
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije