Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Reflektor SLV NAUTILUS TRG s klinom LED se ne može zamijeniti 8,5W 3000K 620lm IP65 ANTR 100-240V

Šifra: 2722205

EAN: 4024163140775

SLV

231035

No product image

Reflektor SLV NAUTILUS SQUARE s klinom za postavljanje u zemlju, LED snage 8,5 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 620 lumena, boje antracita, sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
8,5
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
620
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Boja kućišta
Antracit
Nazivni napon (V)
100-240

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke
8,5
Matarijal kućišta
Alu/Glass
Dužina (mm)
8
Širina (mm)
9,5
Visina/dubina (mm)
11,8
Klasa zaštite
I
S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Vrsta napona
AC
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije